Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMO PRECISION CONTROLS 20.1551M/6-E REIHENKLEMME, STECKBAR, 6POS, 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2859503
Hersteller:
     IMO Precision Controls
Herst.-Nr.:
     20.1551M/6-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Rastermaß: 3.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 7 A
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Steckanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Nennspannung: 250 V
  • Leiterstärke (AWG): 28AWG bis 16AWG
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckbare, Steckverbinder, IMO PRECISION CONTROLS, 20.1551M/6-E, 2859503, 285-9503
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,85*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.