Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMO PRECISION CONTROLS 21.910M/2-E REIHENKLEMME, STECKBAR, 2POS, 14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2859613
Hersteller:
     IMO Precision Controls
Herst.-Nr.:
     21.910M/2-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 17.5 A
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Nennspannung: 450 V
  • Leiterstärke (AWG): 28AWG bis 14AWG
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckbare, Steckverbinder, IMO PRECISION CONTROLS, 21.910M/2-E, 2859613, 285-9613
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,507*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,278*
    € 1,52082
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,776*
    € 0,92344
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.