Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL215952391E3 KONDENSATOR 390æF 200V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2859834
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215952391E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.61 ohm
  • Produktdurchmesser: 25 mm
  • Produktpalette: 159 PUL-SI Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.23 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 390 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko vishay, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, VISHAY, MAL215952391E3, 2859834, 285-9834
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 4,11*
    € 5,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,51*
    € 12,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.