Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY A103K15X7RF5TAA KONDENSATOR, 0.01æF, 50V, 10%, X7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2860035
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     A103K15X7RF5TAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Produktdurchmesser: 2.6 mm
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: A Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 3.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, axial kondensator vishay, axial kondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, A103K15X7RF5TAA, 2860035, 286-0035
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0299*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0932*
    € 0,11091
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0733*
    € 0,08723
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0579*
    € 0,0689
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 0,0519*
    € 0,06176
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0463*
    € 0,0551
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 0,0411*
    € 0,04891
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0408*
    € 0,04855
    pro Stück
    ab 35000 Stück
    € 0,039*
    € 0,04641
    pro Stück
    ab 70000 Stück
    € 0,0372*
    € 0,04427
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0299*
    € 0,03558
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C410C103K5R5TA7200
    ab € 0,0429*
    Ähnlich
    Kemet
    C410C103K5R5TA
    ab € 0,0421*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.