Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET EFF4(05)-240X240T0800 ABSCHIRMFOLIE, AEC-Q200, 240X240MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2860758
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EFF4(05)-240X240T0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Grundbestandteil: Polymerfolie
  • Dämpfung: -
  • Länge: 240 mm
  • Produktpalette: Flex Suppressor® EFF4 Series
  • Breite: 240 mm
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatten, ESD Matte, antistatik matte, (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, EFF4(05)-240X240T0800, 2860758, 286-0758
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 93,07*
    € 104,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 94,70*
    € 130,97*
    10
    € 6,90*
    ab € 120,74*
    € 133,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,97*
    € 155,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 127,42*
    € 151,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,85*
    € 136,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,09*
    € 123,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 94,70*
    € 112,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.