Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: OPB817Z TRANSMISSIVER SENSOR 5.08MM, 0.05A, 1.8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2860797
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OPB817Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweglichtschranken
Lichtschranken
Sensoren
Wandler
Sperrspannung, Vr: 2 V
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Durchlassspannung: 1.8 V
  • Sensormontage: Panel-/Chassismontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Sensorausgang: Fototransistor
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schlitzbreite: 1.27 mm
  • Sender/Empfänger-Abstand: 5.08 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,83*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.