Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ESE13V01B DETEKTORSCHALTER, SPST-NO, SMD, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2860908
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ESE13V01B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic microschalter
Außenhöhe: 1.2 mm
  • Kontaktstrom, max.: 10 mA
  • Außenbreite: 3.6 mm
  • Außentiefe: 4.2 mm
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: ESE13
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter 5vdc, Detektorschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, ESE13V01B, 2860908, 286-0908
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1319
    10
    € 14,99*
    ab € 0,399*
    € 0,629*
    2
    € 6,90*
    ab € 0,36*
    € 0,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,29* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.