Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CRGP0402F1K5 DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K5 1% 0.125W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2860975
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGP0402F1K5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRGP Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Impulsspannungsfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.5 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CRGP0402F1K5, 2860975, 286-0975
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    17585
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0094*
    € 0,03576*
    1000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,132*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03576*
    € 0,04255
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,02874*
    € 0,0342
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02588*
    € 0,0308
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01919*
    € 0,02284
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01615*
    € 0,01922
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01442*
    € 0,01716
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,01234*
    € 0,01468
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,01208*
    € 0,01438
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,01182*
    € 0,01407
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0094*
    € 0,01119
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,3576* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.