Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CRGP1210F47R DICKSCHICHTWIDERSTAND 47R 1% 0.75W 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2861201
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGP1210F47R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRGP Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 750 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1210 [Metrisch 3225]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Impulsspannungsfest
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 47 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CRGP1210F47R, 2861201, 286-1201
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0405*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2244*
    € 0,26704
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1326*
    € 0,15779
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0996*
    € 0,11852
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0712*
    € 0,08473
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0644*
    € 0,07664
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0535*
    € 0,06367
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,051*
    € 0,06069
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0489*
    € 0,05819
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0479*
    € 0,057
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0405*
    € 0,0482
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.