Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CRGP2512F1K0 DICKSCHICHTWIDERSTAND, 1K, 1%, 2W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2861339
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGP2512F1K0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRGP Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Impulsspannungsfest
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CRGP2512F1K0, 2861339, 286-1339
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8020
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0992*
    € 0,6362*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,82*
    € 1,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,6362*
    € 0,75708
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2885*
    € 0,34332
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1406*
    € 0,16731
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1382*
    € 0,16446
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1331*
    € 0,15839
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1305*
    € 0,1553
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1272*
    € 0,15137
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,1259*
    € 0,14982
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,1248*
    € 0,14851
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,1236*
    € 0,14708
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,362* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.