Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY SMV1W2M2JT METALLSCHICHTWIDERSTAND 2M2 5% 1W 2616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2862120
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMV1W2M2JT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand
Produktpalette: SMV Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2616 [Metrisch 6740]
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 1.6 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung, überspannungsfest
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 4 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 6.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 2.2 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, SMV1W2M2JT, 2862120, 286-2120
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,169*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.