Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY SMV3W120KJT METALLSCHICHTWIDERSTAND 120K 5% 3W 5328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2862155
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMV3W120KJT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand
Produktpalette: SMV Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 5328 [Metrisch 13573]
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 5 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung, überspannungsfest
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 7.3 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 13.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 120 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, SMV3W120KJT, 2862155, 286-2155
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,384*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.