Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CL1425 EINFASSUNG, 6.35MM-HOHLBUCHSE, GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2862292
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL1425
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Weiteres
Werkzeuge
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS
Zur Verwendung mit: 6.35mm-Hohlbuchsen der Baureihe S4 von Cliff Electronic
  • Produktpalette: S4
  • Art des Zubehörs: Gelbe Kunststoffeinfassung, 15.8mm Außendurchmesser
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CL1425, 2862292, 286-2292
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0563*
    € 0,1517*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0469*
    € 0,2326*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1517*
    € 0,18052
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,106*
    € 0,12614
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0922*
    € 0,10972
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0787*
    € 0,09365
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0709*
    € 0,08437
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0635*
    € 0,07557
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,17* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CL1308G
    ab € 1,23*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CL13345
    ab € 0,79*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP303080
    ab € 1,83*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP303080X
    ab € 1,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.