Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA DFE322512F-4R7M=P2 INDUKTIVITÄT 4.7UH 1.6A 20% DRAHTGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2871468
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DFE322512F-4R7M=P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
Sättigungsstrom (Isat): 2.3 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.157 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RMS-Strom Irms: -
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: DFE322512F Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MURATA, DFE322512F-4R7M=P2, 2871468, 287-1468
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,241*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.