Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA 1264EY-1R5N=P3 INDUKTIVITÄT 1.5UH 5.5A 30% DRAHTGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2871564
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     1264EY-1R5N=P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: -
  • Bauart der Induktivität: -
  • Induktivität: 1.5 µH
  • Produktpalette: DG6050C Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 8.3 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0168 ohm
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MURATA, 1264EY-1R5N=P3, 2871564, 287-1564
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,282*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.