Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA 1264EY-6R8M=P3 INDUKTIVITÄT 6.8UH 3.4A 20% DRAHTGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2871568
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     1264EY-6R8M=P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: -
  • Bauart der Induktivität: -
  • Induktivität: 6.8 µH
  • Produktpalette: DG6050C Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 4.4 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.042 ohm
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MURATA, 1264EY-6R8M=P3, 2871568, 287-1568
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,236*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.