Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA 1267AY-2R2N=P3 INDUKTIVITÄT 2.2UH 6.5A 30% DRAHTGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2871578
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     1267AY-2R2N=P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: -
  • Bauart der Induktivität: -
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: DG8040C Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 7.4 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 8.3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0132 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 8.3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MURATA, 1267AY-2R2N=P3, 2871578, 287-1578
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,349*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.