Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KILOVAC - TE CONNECTIVITY 4-1618391-2 HILFSSCHÜTZ, SPST-NO DM, 48V DC, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2885515
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1618391-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz
Produktpalette: KILOVAC LEV100
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 900 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO DM
  • Schaltstrom AC1: 100 A
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: 100 A
  • DC-Nennspannung Spule: 48 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, KILOVAC - TE CONNECTIVITY, 4-1618391-2, 2885515, 288-5515
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 134,64*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 230,67*
    € 274,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 211,34*
    € 251,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 177,88*
    € 211,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 147,39*
    € 175,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 134,64*
    € 160,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.