Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY 4-1393236-3 PCB-LEISTUNGSRELAIS, SPDT, 6A 250VAC THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2885672
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1393236-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 20.5 kohm
  • Produktpalette: SNR Series
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Spulenspannung: 60 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, 4-1393236-3, 2885672, 288-5672
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.