Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T543X106K063ATE075 KONDENSATOR, 10æF, 63V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2885840
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T543X106K063ATE075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
Hersteller-Größencode: X
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.075 ohm
  • Produktpalette: T543 KO-CAP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 1.815 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KEMET, T543X106K063ATE075, 2885840, 288-5840
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.