Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 2907780 DIGITALANZEIGE, MULTIFUNKTION, 24-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2885924
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907780
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Funktionsumfang: Strom, RTD, Thermoelement, Spannung
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 230 V
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: -
  • Messbereich: 0mA bis 20mA, 4mA bis 20mA, 0V bis 10V, -1V bis +1V, -10V bis +10V, -30V bis +30V, -100mV bis +10mV
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, PHOENIX CONTACT, 2907780, 2885924, 288-5924
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 683,28*
    € 763,41*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 693,66*
    € 768,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 768,60*
    € 914,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 750,21*
    € 892,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 717,65*
    € 854,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 705,85*
    € 839,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 693,66*
    € 825,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.