Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADACTUS ADA-0068LTE ANTENNE, 690MHZ-2.7GHZ, 2.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2885961
Hersteller:
     Adactus
Herst.-Nr.:
     ADA-0068LTE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen
Audio
HF-Antennen
Video-Ausrüstung
Frequenz, max.: 2.7 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Stabantenne
  • Frequenz, min.: 690 MHz
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Antennenmontage: Klebebefestigung
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 2.5 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ADACTUS, ADA-0068LTE, 2885961, 288-5961
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,81*
    € 24,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,64*
    € 24,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,19*
    € 21,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,89*
    € 20,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,55*
    € 19,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.