Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 2100-8 ELEKTRIKERSCHERE EDELSTAHL 160.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2886032
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     2100-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Gesamtlänge - metrisch: 160 mm
  • Produktpalette: Telecom Tools
  • Griffmaterial: -
  • Klingenlänge - imperial: 1.875 Zoll
  • Klingenlänge - metrisch: 48 mm
  • Schere: Elektrikerschere
  • SVHC: To Be Advised
  • Gesamtlänge - imperial: 6.31 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrikerschere, abisolierer, Handwerkzeuge, Scheren, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, KLEIN TOOLS, 2100-8, 2886032, 288-6032
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 26,90*
    € 37,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 31,09*
    € 47,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,02*
    € 55,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,61*
    € 54,28
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 42,27*
    € 50,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,88*
    € 46,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,22*
    € 45,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,94*
    € 43,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,09*
    € 37,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.