Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 2100-9 ELEKTRIKERSCHERE EDELSTAHL 133.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2886033
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     2100-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Gesamtlänge - metrisch: 133 mm
  • Produktpalette: Telecom Tools
  • Griffmaterial: Stahl
  • Klingenlänge - imperial: 1.875 Zoll
  • Klingenlänge - metrisch: 48 mm
  • Schere: Elektrikerschere
  • SVHC: To Be Advised
  • Gesamtlänge - imperial: 5.25 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrikerschere, abisolierer, Handwerkzeuge, Scheren, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, KLEIN TOOLS, 2100-9, 2886033, 288-6033
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 19,09*
    € 27,02*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 24,82*
    € 38,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,13*
    € 45,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,84*
    € 43,84
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 34,14*
    € 40,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,35*
    € 37,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,85*
    € 36,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,80*
    € 35,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,82*
    € 29,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.