Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 10033526-N3212LF MINI-USB-BUCHSE, TYP B, 5POS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2886062
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10033526-N3212LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • USB-Steckverbinder: Mini-USB Typ B
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: 10033526
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 10033526-N3212LF, 2886062, 288-6062
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6000
    750
    Frei Haus
    ab € 0,35*
    € 0,441*
    750
    Frei Haus
    ab € 0,36*
    € 0,47*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,37*
    € 0,97*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,552*
    € 0,975*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 750 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 2250 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
    Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 330,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.