Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ANYTEK 20021121-00010T4LF STIFTLEIST, 10POS, 2 REIHEN, 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2886068
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     20021121-00010T4LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: FCI Minitek127
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, AMPHENOL ANYTEK, 20021121-00010T4LF, 2886068, 288-6068
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,53*
    € 1,23*
    Lager 139
    3711
    € 14,99*
    ab € 0,433*
    € 1,502*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,502*
    € 1,78738
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harwin
    M50-3600542
    ab € 0,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.