Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 865625SLTLF D-SUB-GEHÄUSE, BUCHSE, 25POS, DB, METALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2886114
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     865625SLTLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 25 pol
Steckverbindertyp: D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: FCI 8656 Series Crimp D Subs
  • Zur Verwendung mit: Crimpkontakte der Baureihe 8656 von Amphenol
  • Steckverbindergehäusegröße: DB
  • Anzahl der Positionen: 25 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 865625SLTLF, 2886114, 288-6114
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 0,58*
    € 1,13*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,57*
    € 1,32*
    Lager 139
    124
    1
    € 14,99*
    ab € 0,545*
    € 1,85*
    1 Tag
    50
    1
    Frei Haus
    ab € 1,38*
    € 2,35*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,88*
    € 2,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,116*
    € 1,32804
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,056*
    € 1,25664
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.