| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2886433 Herst.-Nr.: 142M4D59030 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kabellänge - Imperial: 9.8 ft Kabellänge - Metrisch: 3 mSteckverbinder Typ A: M12-Stecker, 90° Produktpalette: - Anzahl der Positionen: 4 Positionen SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Steckverbinder Typ B: RJ45-Stecker RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Cat5, Kat5, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, METZ CONNECT, 142M4D59030, 2886433, 288-6433 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 21,84* | € 27,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 21,78* | € 29,90* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 24,89* | € 33,77* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 40,75* | € 61,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|