Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 142M2X5A020 SENSORKABEL 8P M12-STECK/RJ45-STECK 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2886454
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M2X5A020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker, 90°
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbinder Typ B: RJ45-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, btr patchkabel 2m, as-i kabel, as-i leitung 2m, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, METZ CONNECT, 142M2X5A020, 2886454, 288-6454
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 31,73*
    € 43,30*
    37 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 32,08*
    € 43,41*
    € 3,90*
    ab € 32,76*
    € 44,50*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 60,52*
    € 92,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,92*
    € 110,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,25*
    € 108,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,05*
    € 97,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,86*
    € 90,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 73,64*
    € 87,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 71,29*
    € 84,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 69,30*
    € 82,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 67,32*
    € 80,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 60,52*
    € 72,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.