Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 142M2X5B010 SENSORKABEL 8P-M12-STECKER/RJ45-STECK 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2886456
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M2X5B010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker, 90°
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbinder Typ B: RJ45-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, btr patchkabel 1m, as-i kabel, sensor-aktor kabel 1,00m, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, METZ CONNECT, 142M2X5B010, 2886456, 288-6456
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 29,11*
    € 35,05*
    37 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 29,20*
    € 35,15*
    € 3,90*
    ab € 29,91*
    € 36,08*
    Lager 139
    28
    € 14,99*
    ab € 44,15*
    € 62,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,09*
    € 73,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,77*
    € 72,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,25*
    € 66,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,77*
    € 62,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,53*
    € 61,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 49,89*
    € 59,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,49*
    € 57,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 47,11*
    € 56,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,15*
    € 52,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.