Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM ESR01MZPJ101 DICKSCHICHTWIDERSTAND, 100R, 5%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2887142
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ESR01MZPJ101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ESR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 200 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Überspannungsschutz
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, ROHM, ESR01MZPJ101, 2887142, 288-7142
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0227*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1363*
    € 0,1622
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0828*
    € 0,09853
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0493*
    € 0,05867
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0484*
    € 0,0576
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0397*
    € 0,04724
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0343*
    € 0,04082
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0317*
    € 0,03772
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0295*
    € 0,03511
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0285*
    € 0,03392
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0227*
    € 0,02701
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.