Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM LTR18EZPF1001 WIDERSTAND, 1K, 1%, 0612, 0.75W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2887211
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     LTR18EZPF1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • Produktpalette: LTR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 750 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0612 [Metrisch 1632]
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, ROHM, LTR18EZPF1001, 2887211, 288-7211
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,021*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1171*
    € 0,13935
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0733*
    € 0,08723
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0561*
    € 0,06676
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0455*
    € 0,05415
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0395*
    € 0,04701
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0301*
    € 0,03582
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0293*
    € 0,03487
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,027*
    € 0,03213
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,026*
    € 0,03094
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,021*
    € 0,02499
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12061K00FKEAHP
    ab € 0,0203*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.