Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANTHERM F20B150053600060 THERMOSTAT, NO, 150°C, THT, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2887263
Hersteller:
     CANTHERM
Herst.-Nr.:
     F20B150053600060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messumformer
Messwandler
Sensoren
Temperatursensoren
Produktpalette: F20 Series
  • Sensorgehäuse: TO-220
  • Schalttemperatur: 150 °C
  • Sensoranschlüsse: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktfunktion: Schließer
  • Kontaktbelastung: 1A bei 250V AC
  • Resettemperatur: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,98*
    € 22,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,91*
    € 22,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,71*
    € 11,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.