Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APTIV / DELPHI 12162193 BUCHSENGEHÄUSE, KFZ, 2P, PA66, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2888095
Hersteller:
     APTIV / DELPHI
Herst.-Nr.:
     12162193
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 2-polig
buchsengehäuse
IP-Schutzart: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: Metri-Pack 150.2 Series
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakt 12124075 der Produktreihe Metri-Pack 150.2 von Aptiv
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 14 A
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, APTIV / DELPHI, 12162193, 2888095, 288-8095
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,84*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,84*
    € 3,3796
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,165*
    € 1,38635
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,105*
    € 1,31495
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.