Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BV1LB150FJ-CE2 LEISTUNGSSCHALTER AEC-Q100, 5.5V, SOP-J8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2888214
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BV1LB150FJ-CE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOP-J
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.15 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOP-J
  • Strombegrenzung: 10 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: To Be Advised
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: Low-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, ROHM, BV1LB150FJ-CE2, 2888214, 288-8214
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,41*
    € 0,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,563*
    € 2,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,364*
    € 1,62316
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,173*
    € 1,39587
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,102*
    € 1,31138
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.