Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD81A24MUV-ME2 LED-TREIBER AEC-Q100, BUCK-BOOST, VQFN28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2888220
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD81A24MUV-ME2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Topologie: Buck-Boost
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 35 V
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 2.2 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: VQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Buck-Boost
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 2.2 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 480 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, ROHM, BD81A24MUV-ME2, 2888220, 288-8220
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,23*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.