Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD2069FJ-MGE2 LEISTUNGSSCHALTER AEC-Q100, 5.5V, SOP-J8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2888241
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD2069FJ-MGE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOP-J
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.08 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOP-J
  • Strombegrenzung: 2.4 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: To Be Advised
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-Low
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,826*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,216*
    € 1,44704
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,056*
    € 1,25664
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.