Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD9015KV-ME2 DC/DC-REGLER AEC-Q100 SYNC BUCK, VQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2888248
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD9015KV-ME2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Power-Management
DC-Regler
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Tastverhältnis (%): -
  • Schaltfrequenz: 550 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Steuer-/Bedienmodus: Current-Mode-Regelung
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Controller-IC: VQFP
  • Versorgungsspannung, min.: 3.9 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,94*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.