Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD9016KV-ME2 DC/DC-REGLER AEC-Q100 SYNC BUCK, VQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2888249
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD9016KV-ME2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Power-Management
DC-Regler
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Tastverhältnis (%): -
  • Schaltfrequenz: 550 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Steuer-/Bedienmodus: Current-Mode-Regelung
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Controller-IC: VQFP
  • Versorgungsspannung, min.: 3.9 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,46*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.