Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON BGA5M1BN6E6327XTSA1 RAUSCHARMER VERST. 19.3DB 2.2GHZ TSNP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2888780
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGA5M1BN6E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
HF
HF-Verstärker
ICs
Frequenz, max.: 2.2 GHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: 1.805 GHz
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Bauform - HF-IC: TSNP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Rauschmaß, typ.: 0.65 dB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.5 V
  • Verstärkung: 19.3 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: INFINEON, BGA5M1BN6E6327XTSA1, 2888780, 288-8780
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,234*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.