Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VSMY2850RG INFRAROT-LED, 850NM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2889067
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMY2850RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-LED
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2A - 4 Wochen
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 100 mA
  • Halbwertswinkel: 10 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 10 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: 10 ns
  • Anstiegszeit: 10 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.9 V
  • Spitzenwellenlänge: 850 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ir emitter vishay, ir emitter, ir-led 850nm, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, VSMY2850RG, 2889067, 288-9067
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,347*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,473*
    € 1,75287
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.