Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABM8G-106-12.000MHZ-T QUARZ, 12MHZ, 10PF, 3.2MM X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2889293
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABM8G-106-12.000MHZ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 10 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Nennfrequenz: 12 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABM8G-106-12.000MHZ-T, 2889293, 288-9293
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,23*
    Lager 139
    1153
    1
    € 14,99*
    ab € 0,209*
    € 0,539*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.