Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP NTS0102DP-Q100H TRANSCEIVER, UMSETZER, AUTO, TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890105
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     NTS0102DP-Q100H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Pegelumsetzer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Umsetzender Transceiver
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 5.8 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NXP, NTS0102DP-Q100H, 2890105, 289-0105
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,429*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,249*
    € 1,48631
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.