Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP NTSX2102GU8H TRANSCEIVER, UMSETZER, 2BIT, XQFN-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890111
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     NTSX2102GU8H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Pegelumsetzer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Umsetzender Transceiver
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Bauform - Logikbaustein: XQFN
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 5 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NXP, NTSX2102GU8H, 2890111, 289-0111
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,302*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.