Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PTN3366BSMP HDMI/DVI-PEGELUMSETZER, 8BIT, HVQFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890122
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PTN3366BSMP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Pegelumsetzer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Logiktyp: Pegelumsetzer
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Bauform - Logikbaustein: HVQFN
  • Anzahl der Eingänge: 8 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 200 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NXP, PTN3366BSMP, 2890122, 289-0122
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,496*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,565*
    € 1,86235
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,985*
    € 1,17215
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,933*
    € 1,11027
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.