Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP BGA2851,115 HF-VERSTÄRKER, 2.2GHZ, TSSOP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890368
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BGA2851,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Frequenz, max.: 2.2 GHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: 0 Hz
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Bauform - HF-IC: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Rauschmaß, typ.: 3.2 dB
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Verstärkung: 24.8 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, HF-Verstärker, ICs, NXP, BGA2851,115, 2890368, 289-0368
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,188*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.