Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP BGA2870,115 HF-VERSTÄRKER, 2.2GHZ, TSSOP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890369
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BGA2870,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Frequenz, max.: 2.2 GHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 2.7 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: 0 Hz
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Bauform - HF-IC: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Rauschmaß, typ.: 3.2 dB
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • Verstärkung: 24.8 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, HF-Verstärker, ICs, NXP, BGA2870,115, 2890369, 289-0369
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,199*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.