Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP BGU7224X HF-VERSTÄRKER, 2500MHZ, HXSON-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890376
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BGU7224X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Frequenz, max.: 2500 MHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: 2400 MHz
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Bauform - HF-IC: HXSON
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Rauschmaß, typ.: 1 dB
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Verstärkung: 15 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, HF-Verstärker, ICs, NXP, BGU7224X, 2890376, 289-0376
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,249*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.