Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP BGU7258X HF-VERSTÄRKER, 5925MHZ, HXSON-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890377
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BGU7258X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Rauschmaß, typ.: 1.6 dB
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Verstärkung: 13 dB
  • Frequenz, max.: 5925 MHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: 4900 MHz
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Bauform - HF-IC: HXSON
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, HF-Verstärker, ICs, NXP, BGU7258X, 2890377, 289-0377
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,20*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.