Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP BGU8L1X HF-VERSTÄRKER, 728MHZ, XSON-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890383
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BGU8L1X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Frequenz, max.: 728 MHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.1 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: 960 MHz
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Bauform - HF-IC: XSON
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Rauschmaß, typ.: 0.7 dB
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.5 V
  • Verstärkung: 14 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, HF-Verstärker, ICs, NXP, BGU8L1X, 2890383, 289-0383
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,203*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.